text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fasenfräser S740 SC Aluminium-Titanium-Nitride 6.0mm

Artikelnummer 8C023823
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 16
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden HM
Mit Schacht Ja

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 16
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden HM
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Dormer
Warennummer 8207701000
Type 90°Chamfering End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 8C023823
EAN 7320760684474
UBB 500629637694
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr S7406.0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.