text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Maschinengewindebohrer EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M27

Artikelnummer 7V149994
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 160
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 30
Steigungsgewinde (mm) 3

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 160
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 30
Steigungsgewinde (mm) 3
Gewindegröße 27
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 16
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Warennummer 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 7V149994
EAN 7320760137130
UBB 500635726689
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr EX01M27
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.