Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
9K936838
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
Dormer Maschinengewindebohrer E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M10x1.50mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9K936838
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
28
Gewindelänge (mm)
20
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
20
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm)
28
Gewindelänge (mm)
20
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
20
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
10
Anzahl der Schneidklingen
4
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Weiß
Vierkantschlüssel (mm)
8
Linksgewinde
Nein
Marke
Dormer
Model
E201
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9K936838
EAN
7320760085189
UBB
500631440210
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E201M10