Handgewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
4I149597
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
Dormer Combi-Gewindebohrer E650 HSS bedampft M10x1,50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4I149597
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
108
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
22
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
108
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
22
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
10
Anzahl der Schneidklingen
2
Geeignet für Sacklochbohrungen
Nein
Geeignet für rostfreien Stahl
Nein
Werkstoff Schneiden
HSS
Flankenwinkel (°)
30
Mit Kühlkanal
Nein
Farbring-Kennzeichnung
Keiner
Vierkantschlüssel (mm)
8
Linksgewinde
Nein
Model
E650
Type
5978304; 86017224
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4I149597
EAN
7320760127513
UBB
500629642470
UNSPSC
23241615
Hersteller Artikel Nr
E650M10
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen