Gegenwannenschneider
Alle kategorien
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Bohren
Gegenwannenschneider
3V718000
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
Dormer Ansenker G335 DIN 334 C HSS TiN 20.00mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3V718000
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Länge (mm)
67
Werkstoff Schneiden
HSS
Schnittrichtung
Rechts
Senkungswinkel (°)
60
Senkungsdurchmesser (mm)
5 - 20
Basic material
HSS
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Länge (mm)
67
Werkstoff Schneiden
HSS
Schnittrichtung
Rechts
Senkungswinkel (°)
60
Senkungsdurchmesser (mm)
5 - 20
Basic material
HSS
Marke
Dormer
Coating
TiN
Warennummer
8207506000
Type
Countersink
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
334-C
Artikelnummern
Artikelnummer
3V718000
EAN
7320760149591
UBB
500629662676
UNSPSC
20102007
Hersteller Artikel Nr
G33520.0