Fräse
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
Fräsen
Fräse
4Z835614
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
Dormer Anfasfräser S739 SC Aluminium-Titan-Nitrid 10,0mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4Z835614
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Arbeitslänge (mm)
22
Anzahl der Zähne
2
Werkstoff Schneiden
Andere
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
10
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Arbeitslänge (mm)
22
Anzahl der Zähne
2
Werkstoff Schneiden
Andere
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
10
Marke
DORMER
Type
6706891
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4Z835614
EAN
7320760684405
UBB
500629633222
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
S73910.0
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen