text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributor thread G 3/8 inch/15.39 mm DN 7.2, internal thread, 3 couplings EWO


Artikelnummer 4A159675
Form T-Verbinder
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Werkstoff Messing
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Max. Betriebsdruck (psi) 232.06
Gewindeanschluss Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Größe der Verschraubung (Zoll) 3/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form T-Verbinder
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Werkstoff Messing
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Max. Betriebsdruck (psi) 232.06
Gewindeanschluss Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Größe der Verschraubung (Zoll) 3/8 Zoll
Größe des Gewindeanschlusses (mm) 0.375
Marke Ewo

Artikelnummern

Artikelnummer 4A159675
EAN 4030875000245
UBB 500581988267
UNSPSC 40141734
Hersteller Artikel Nr 128.054
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.