text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributor thread G 3/8 inch/15.39 mm DN 7.2, internal thread, 2 couplings EWO


Referência 2R574358
Form T-Verbinder
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Werkstoff Messing
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Max. Betriebsdruck (psi) 232.06
Gewindeanschluss Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Größe der Verschraubung (Zoll) 3/8 Zoll
Embalado por 1

Especificações

Form T-Verbinder
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Werkstoff Messing
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Max. Betriebsdruck (psi) 232.06
Gewindeanschluss Innengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Größe der Verschraubung (Zoll) 3/8 Zoll
Größe des Gewindeanschlusses (mm) 0.375
Marke Ewo

Números do artigo

Referência 2R574358
EAN 4030875000238
UBB 500581515029
UNSPSC 40141734
Artigo do fabricante nr 128.004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.