text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 7982 C-H Rostfreistahl A2 ST5,5X32MM


Artikelnummer
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Blechgewinde
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Länge 32 mm
Marke Fabory
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Blechgewinde
Info
  • Tooling available on request.

Maße

D (mm) 5.5
dk (max.) 11.1
k (max.) 3.4
L (mm) 32
No. cross recess 3
P 1.8

Normen

DIN 7982 CH

Artikelnummern

Artikelnummer 51594.055.032
EAN 8715492299024
UBB 950352553636
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.