text.skipToContent text.skipToNavigation

Digital multimeter MM 10–1 0.1 mV–1,000 V True RMS BENNING


Article number 6E093031
Memorie de valori măsurate Nu
Indication Digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Interfață Nu
Kapazitätsmessung Ja
Packed per 1

Specifications

Memorie de valori măsurate Nu
Indication Digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Interfață Nu
Kapazitätsmessung Ja
Frequency measurement Sim
Cu măsurare a decibelilor (dB) Nu
Daten halten Nein
Interfață IR Nu
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Interface Bluetooth Não
Widerstandstest/Diodentest Ja
Messung der Induktivität Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung 0.1 mV
Niedrigste Auflösung, DC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Wechselspannung 0.1 mV
Niedrigste Auflösung, AC-Strom Andere
Cea mai mică rezoluție, rezistență 0.1 Ohm
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Domeniu de măsurare a tensiunii maxime, AC (V) 1000
Gama de medição da tensão máxima, DC (V) 1000
Max. current measuring range, AC (A) 0.4
Gama máx. de medição de corrente, DC (A) 0.4
Domeniul maxim de măsurare a rezistenței (MOhm) 40
Armazenamento do valor máximo Não
Multiple display No
Messkreiskategorie CAT IV
Memorarea valorii minime Nu
Nennprüfspannung 100 V Nein
Tensão nominal de ensaio 1000 V Sim
Tensão nominal de ensaio 250 V Não
Tensiunea nominală de încercare 500 V Nu
Medição do valor relativo Não
Spitzenwertspeicher Nein
Duty cycle measurements No
Temperature measurement No
Max. Temperaturmessbereich (°C) 400
Max. Kapazitätsmessbereich (µF) 10000
Max. Frequenzmessbereich (kHz) 100
Cea mai mică rezoluție, frecvență 0.01 Hz
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Măsurarea temperaturii TC Nu
Nominal test voltage 10 V No
Nennprüfspannung 50 V Nein
Messung der Kabellänge Nein
Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E No
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Nein
Drehzahlmessung Nein
Automatic circuit breaker No
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Sim
Brand Benning
Warennummer 90303100

Article numbers

Article number 6E093031
EAN 4014651446878
UBB 500582750534
UNSPSC 41113630
Manufacturer article nr  4000828954
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.