text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc SHOXX BX13 dm 180 mm bore 22.23 mm laser welded 13 mm SAMEDIA


Artikelnummer 4I608789
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 2.4
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Geeignet für Ziegel Ja
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Gussrohre Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 2.4
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Geeignet für Ziegel Ja
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für Kalksandstein Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Geeignet für Dachziegel Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Höhe der Segmente (mm) 13
Marke Samedia
Model SHOXX BX13
Type 310609

Artikelnummers

Artikelnummer 4I608789
EAN 3475181108970
UBB 500582094743
UNSPSC 31191602
Fabrikant artikelnummer 4000844260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.