text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc Premium dm 230 mm bore 22.23 mm tiles 10 mm TYROLIT


Die PREMIUM-Trennscheibe für Stahl garantiert ein sicheres Trennen aller Werkstücke auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung einer breiten Palette von Stahlsorten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen.

Artikelnummer 0Q585951
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 1.6
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Geeignet für Keramik Ja
Diamantscheibe Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 1.6
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Geeignet für Keramik Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Höhe der Segmente (mm) 10
Marke Tyrolit

Beschreibung

Die PREMIUM-Trennscheibe für Stahl garantiert ein sicheres Trennen aller Werkstücke auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung einer breiten Palette von Stahlsorten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Maximale Standzeit und einzigartige Leichtgängigkeit sind bei diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit-Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung reduziert und Anlaufen am Werkstück gehört der Vergangenheit an.

Artikelnummern

Artikelnummer 0Q585951
UBB 500719692377
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 639635
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.