Diamantblätter
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
Sägen
Diamantblätter
3J634325
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
Diamond cutting disc MST dm 400 mm bore 25.4 mm laser welded 11 mm SAMEDIA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3J634325
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
3.2
Durchmesser der Scheibe (mm)
400
Geeignet für Ziegel
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Geeignet für Kalksandstein
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
3.2
Durchmesser der Scheibe (mm)
400
Geeignet für Ziegel
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Geeignet für Kalksandstein
Ja
Geeignet für Dachziegel
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
25.4
Höhe der Segmente (mm)
11
Marke
Samedia
Model
MASTER MST
Type
310374
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3J634325
EAN
3475181105566
UBB
500581764676
UNSPSC
31191602
Hersteller Artikel Nr
4000844275