Diamantblätter
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
Sägen
Diamantblätter
5W657135
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
Diamond cutting disc MST dm 300 mm bore 20 mm laser welded 11 mm SAMEDIA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5W657135
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
2.8
Durchmesser der Scheibe (mm)
300
Geeignet für Ziegel
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Geeignet für Kalksandstein
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
2.8
Durchmesser der Scheibe (mm)
300
Geeignet für Ziegel
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Geeignet für Kalksandstein
Ja
Geeignet für Dachziegel
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
20
Höhe der Segmente (mm)
11
Marke
Samedia
Model
MASTER MST
Type
310369
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5W657135
EAN
3475181105511
UBB
500582609490
UNSPSC
31191602
Hersteller Artikel Nr
4000844270