text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc DCU Premium dm 180 mm bore 22.23 mm construction, universal


Anwendungen: Zur Bearbeitung von Beton, Stahlbeton, Porenbeton, Naturstein, Ziegeln, Mauerwerk und harten Materialien Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer bis Ø 230 mm und für alle gängigen Trennschleifer ab Ø 300 mm (auch für den Nassschnitt). Vorteile: Hervorragende Schnittleistung durch das selbstschärfende System hochwertiger, konzentrierter D

Artikelnummer 2O157727
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 2.4
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Geeignet für Ziegel Ja
Geeignet für Beton Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 2.4
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Geeignet für Ziegel Ja
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Höhe der Segmente (mm) 12
Marke Tyrolit

Beschreibung

Anwendungen: Zur Bearbeitung von Beton, Stahlbeton, Porenbeton, Naturstein, Ziegeln, Mauerwerk und harten Materialien Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer bis Ø 230 mm und für alle gängigen Trennschleifer ab Ø 300 mm (auch für den Nassschnitt). Vorteile: Hervorragende Schnittleistung durch das selbstschärfende System hochwertiger, konzentrierter Diamantkörner in optimierter BindungU-Schliffe sorgen für beste Kühlwirkung und idealen Spänetransport. Maximale Effizienz durch höchste Schnittigkeit und längste Standzeit. Robuste, hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe.

Artikelnummern

Artikelnummer 2O157727
EAN 9003173018606
UBB 500581506523
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 34430833
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.