text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc Classic Ceramic dm 200 mm bore 30 / 25.4 mm 1.7 mm 7 mm NORTON CLIPPER


Artikelnummer 0Y968578
Anwendung Schneiden
Durchmesser der Scheibe (mm) 200
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 30
Segmentbreite (mm) 1.7
Höhe der Segmente (mm) 7
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Durchmesser der Scheibe (mm) 200
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 30
Segmentbreite (mm) 1.7
Höhe der Segmente (mm) 7
Geeignet für den Trockeneinsatz Ja
Marke Norton clipper
Model PRO 4X4 EXPLORER

Artikelnummern

Artikelnummer 0Y968578
EAN 5450248353355
UBB 500573921151
UNSPSC 31191602
Hersteller Artikel Nr 70184626829
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.