text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond core drill DBE 352 42–352 mm 3000 W EIBENSTOCK


Numero articolo 4V873525
Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W) 3000
Gewicht der Maschine (kg) 35
Max. Durchmesser Kernbohrer trocken in Beton (mm) 352
Max. Durchmesser Kernbohrer trocken in Mauerwerk (mm) 352
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 230 - 230
Confezionato per 1

Specifiche

Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W) 3000
Gewicht der Maschine (kg) 35
Max. Durchmesser Kernbohrer trocken in Beton (mm) 352
Max. Durchmesser Kernbohrer trocken in Mauerwerk (mm) 352
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 230 - 230
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 500 - 500
Leerlaufdrehzahl 3. Gang (1/min) 1030 - 1030
Marke Eibenstock

Numeri di articolo

Numero articolo 4V873525
EAN 4026851012951
UBB 500582256524
UNSPSC 27112703
Nr articolo produttore  4000897047
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.