Magnetbohrmaschinen
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
Elektrische werkzeuge
Bohrmaschinen
Magnetbohrmaschinen
4Y798985
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
Diamond core drill DBE 162 wet: 12–62 / dry: 12–202 mm 2200 W EIBENSTOCK
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4Y798985
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
2200
Gewicht der Maschine (kg)
20.7
Max. Durchmesser Kernbohrer trocken in Beton (mm)
202
Max. Durchmesser Kernbohrer trocken in Mauerwerk (mm)
202
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0 - 510
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
2200
Gewicht der Maschine (kg)
20.7
Max. Durchmesser Kernbohrer trocken in Beton (mm)
202
Max. Durchmesser Kernbohrer trocken in Mauerwerk (mm)
202
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0 - 510
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0 - 1150
Leerlaufdrehzahl 3. Gang (1/min)
0 - 2500
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4Y798985
EAN
4026851012937
UBB
500582294723
UNSPSC
27112703
Hersteller Artikel Nr
4000897046
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen