Test catalogus aantal
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
Elektrische werkzeuge
Sägen und Schneider
Stichsägen
B4500.000.100
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
Bosch Laubsäge GST 150 BCE+LBOXX
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
B4500.000.100
Hub (mm)
26
Nominale Leistungsaufnahme (W)
780
Gewicht der Maschine (kg)
2.7
Schnitttiefe in Holz (mm)
150
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
500
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
10
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Hub (mm)
26
Nominale Leistungsaufnahme (W)
780
Gewicht der Maschine (kg)
2.7
Schnitttiefe in Holz (mm)
150
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
500
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
10
Marke
BOSCH
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4500.000.100
EAN
3165140618908
UBB
500613323541
UNSPSC
27111508
Hersteller Artikel Nr
0601513003
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen