Schlagbohrmaschinen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrohandwerkzeuge
Schlagbohrmaschinen
0K220940
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
DeWalt Akkuschrauber DCD777M2T-QW
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0K220940
Nennspannung (V)
18
Breite
67
Höhe
198
Länge (mm)
192
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.8
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5 - 13
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Breite
67
Höhe
198
Länge (mm)
192
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.8
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5 - 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
30
Max. Drehmoment (Nm)
65
Qualität der Batterie
Lithium-ions
Drehmomenteinstellung (Nm)
25 - 65
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0 - 500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0 - 1750
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0K220940
EAN
5035048695685
UBB
500702758755
UNSPSC
00000000
Hersteller Artikel Nr
DCD777M2T-QW