text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Desk lamp silver aluminium max. height 600 mm HANSA


Artikelnummer 3A101271
Montageart Ständer (Basis)
Farbe des Gehäuses Silver
Spannungsart AC
Mit Dimmer Nein
Einstellbare Ja
Biegbar Ja
Höhe/Tiefe (mm) 600
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Montageart Ständer (Basis)
Farbe des Gehäuses Silver
Spannungsart AC
Mit Dimmer Nein
Einstellbare Ja
Biegbar Ja
Höhe/Tiefe (mm) 600
Material Gehäuse Aluminium
Lampentyp LED nicht austauschbar
Typ der Leuchte Schreibtischleuchte
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Ja
Materialabdeckung Ohne Abdeckung
Nennspannung (V) 220 - 240
Mit Lichtquelle Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen 1
Mit Vorschaltgerät Nein
Farbtemperatur (K) 5000 - 5000
Max. Systemleistung (W) 6
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 400
Farbe der Leuchte Weiß
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) 20000
Dimmen 0-10 V Nein
Dimmen 1-10 V Nein
Dimmen DALI Nein
Dimmen DMX Nein
Dimmen Potentiometer (integriert) Nein
Dimmen LineSwitch Nein
Dimmen herstellereigenes System Nein
Dimmen Netzspannungsmodulation Nein
Dimm-Phasenabschaltung Nein
Einschalten der Dimmstufe Nein
Dimmen programmierbar Nein
Dimmen RF Nein
Dimmen Sinuswellenreduzierung Nein
Dimmen Berühren und Dimmen Nein
Dimmen Zigbee Nein
Dimmen mit Taster Nein
Keine Dimmfunktion Ja
Dimmen DSI Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbtemperatur einstellbar No
Lichtstrom einstellbar No
Abstrahlwinkel einstellbar No
Austauschbare Vorschaltgeräte Nein
Höhe einstellbar Ja
Marke Hansa

Artikelnummern

Artikelnummer 3A101271
EAN 7612176073974
UBB 500581637963
UNSPSC 39111510
Hersteller Artikel Nr 5010641
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.