Arbeitslampen
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
Beleuchtung
Arbeitslampen
7L331967
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
Desk lamp metal/plastic white max. height 380 mm with table clamp with LED
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7L331967
Montageart
Klemmung
Schutzart
II
Breite
208
Lampenfassung
Keiner
Farbe des Gehäuses
Weiß
Spannungsart
AC
Mit Dimmer
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Montageart
Klemmung
Schutzart
II
Breite
208
Lampenfassung
Keiner
Farbe des Gehäuses
Weiß
Spannungsart
AC
Mit Dimmer
Nein
Mit Steckdose
Nein
Typ des Vorschaltgeräts
Nicht benötigt
Einstellbare
Ja
Mit Schalter
Ja
Biegbar
Ja
Länge (mm)
446
Höhe/Tiefe (mm)
63
Material Gehäuse
Plastic
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Typ der Leuchte
Schreibtischleuchte
Direkt-/Indirektanteil getrennt steuerbar
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Nein
Materialabdeckung
Ohne Abdeckung
Nennspannung (V)
220-240
Mit Lichtquelle
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
1
Mit Vorschaltgerät
Nein
Geeignet für Arbeitsplätze nach EN 12464-1
Nein
Farbtemperatur (K)
6500-6500
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
860
Farbe der Leuchte
Weiß
Konstante Lichtleistung (CLO)
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)
10000
Dimmen 0-10 V
Nein
Dimmen 1-10 V
Nein
Dimmen DALI
Nein
Dimmen DMX
Nein
Dimmen Potentiometer (integriert)
Nein
Dimmen LineSwitch
Nein
Dimmen herstellereigenes System
Nein
Dimmen Netzspannungsmodulation
Nein
Dimm-Phasenabschaltung
Nein
Einschalten der Dimmstufe
Nein
Dimmen programmierbar
Nein
Dimmen RF
Nein
Dimmen Sinuswellenreduzierung
Nein
Dimmen Berühren und Dimmen
Nein
Dimmen Zigbee
Nein
Dimmen mit Taster
Nein
Keine Dimmfunktion
Nein
Lichtverteiler
Reflektor
Dimmen DSI
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Farbtemperatur einstellbar
No
Lichtstrom einstellbar
No
Abstrahlwinkel einstellbar
No
Austauschbare Vorschaltgeräte
Nein
Höhe einstellbar
Ja
Marke
Fabory approved vendor
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7L331967
EAN
4002390055291
UBB
500583155295
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
8203502