text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp metal/plastic silver max. height 410 mm stand with LED


Artikelnummer 7Z325196
Montageart Ständer (Basis)
Schutzart II
Farbe des Gehäuses Silver
Spannungsart AC
Mit Dimmer Nein
Mit Steckdose Nein
Einstellbare Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Montageart Ständer (Basis)
Schutzart II
Farbe des Gehäuses Silver
Spannungsart AC
Mit Dimmer Nein
Mit Steckdose Nein
Einstellbare Ja
Mit Schalter Ja
Biegbar Ja
Material Gehäuse Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Typ der Leuchte Schreibtischleuchte
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Ja
Materialabdeckung Ohne Abdeckung
Nennspannung (V) 220 - 240
Mit Lichtquelle Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen 1
Mit Vorschaltgerät Nein
Farbtemperatur (K) 6500 - 6500
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 860
Farbe der Leuchte Weiß
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) 10000
Dimmen 0-10 V Nein
Dimmen 1-10 V Nein
Dimmen DALI Nein
Dimmen DMX Nein
Dimmen Potentiometer (integriert) Nein
Dimmen LineSwitch Nein
Dimmen herstellereigenes System Nein
Dimmen Netzspannungsmodulation Nein
Dimm-Phasenabschaltung Nein
Einschalten der Dimmstufe Nein
Dimmen programmierbar Nein
Dimmen RF Nein
Dimmen Sinuswellenreduzierung Nein
Dimmen Berühren und Dimmen Nein
Dimmen Zigbee Nein
Dimmen mit Taster Nein
Keine Dimmfunktion Ja
Dimmen DSI Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbtemperatur einstellbar No
Lichtstrom einstellbar No
Abstrahlwinkel einstellbar No
Austauschbare Vorschaltgeräte Nein
Höhe einstellbar Ja
Marke Fabory approved vendor

Artikelnummern

Artikelnummer 7Z325196
EAN 4002390057196
UBB 500583352389
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 8203695
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.