Arbeitslampen
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
Beleuchtung
Arbeitslampen
3W334354
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
Desk lamp LED Zirkon alum. ABS, iron, PC black Height 820 mm with clamp LED STYRO
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3W334354
Montageart
Klemmung
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Spannungsart
AC
Mit Dimmer
Ja
Einstellbare
Ja
Biegbar
Ja
Höhe/Tiefe (mm)
820
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Montageart
Klemmung
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Spannungsart
AC
Mit Dimmer
Ja
Einstellbare
Ja
Biegbar
Ja
Höhe/Tiefe (mm)
820
Material Gehäuse
Andere
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Typ der Leuchte
Schreibtischleuchte
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Ja
Materialabdeckung
Ohne Abdeckung
Nennspannung (V)
100 - 240
Mit Lichtquelle
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
1
Mit Vorschaltgerät
Nein
Farbtemperatur (K)
5000 - 5000
Max. Systemleistung (W)
12000
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
650
Farbe der Leuchte
Weiß
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)
50000
Keine Dimmfunktion
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Farbtemperatur einstellbar
No
Lichtstrom einstellbar
No
Abstrahlwinkel einstellbar
No
Austauschbare Vorschaltgeräte
Nein
Höhe einstellbar
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3W334354
EAN
7612176084871
UBB
500581934964
UNSPSC
39111510
Hersteller Artikel Nr
9000483602
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen