text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp LED Multiflex ABS, iron, PS white/silver H 600 mm STYRO


Artikelnummer 4R713114
Montageart Klemmung
Farbe des Gehäuses Weiß
Spannungsart AC
Mit Dimmer Ja
Einstellbare Ja
Biegbar Ja
Höhe/Tiefe (mm) 600
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Montageart Klemmung
Farbe des Gehäuses Weiß
Spannungsart AC
Mit Dimmer Ja
Einstellbare Ja
Biegbar Ja
Höhe/Tiefe (mm) 600
Material Gehäuse Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Typ der Leuchte Schreibtischleuchte
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Ja
Materialabdeckung Ohne Abdeckung
Nennspannung (V) 100 - 240
Mit Lichtquelle Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen 1
Mit Vorschaltgerät Nein
Farbtemperatur (K) 3100 - 3100
Max. Systemleistung (W) 9000
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 550
Farbe der Leuchte Weiß
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) 20000
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbtemperatur einstellbar No
Lichtstrom einstellbar No
Abstrahlwinkel einstellbar No
Austauschbare Vorschaltgeräte Nein
Höhe einstellbar Ja
Marke Styro

Artikelnummern

Artikelnummer 4R713114
EAN 7612176082860
UBB 500582218912
UNSPSC 39111510
Hersteller Artikel Nr 9000483601
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.