Arbeitslampen
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
Beleuchtung
Arbeitslampen
8I771203
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
Desk lamp black aluminium max. height 420 mm HANSA
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8I771203
Montageart
Ständer (Basis)
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Spannungsart
AC
Mit Dimmer
Ja
Einstellbare
Ja
Biegbar
Ja
Höhe/Tiefe (mm)
420
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Montageart
Ständer (Basis)
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Spannungsart
AC
Mit Dimmer
Ja
Einstellbare
Ja
Biegbar
Ja
Höhe/Tiefe (mm)
420
Material Gehäuse
Aluminium
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Typ der Leuchte
Schreibtischleuchte
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Ja
Materialabdeckung
Ohne Abdeckung
Nennspannung (V)
100 - 240
Mit Lichtquelle
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
1
Mit Vorschaltgerät
Nein
Farbtemperatur (K)
4500 - 4500
Max. Systemleistung (W)
9000
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
500
Farbe der Leuchte
Weiß
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)
30000
Keine Dimmfunktion
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Farbtemperatur einstellbar
No
Lichtstrom einstellbar
No
Abstrahlwinkel einstellbar
No
Austauschbare Vorschaltgeräte
Nein
Höhe einstellbar
Ja
Marke
Hansa
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8I771203
EAN
7612176083638
UBB
500583490726
UNSPSC
39111510
Hersteller Artikel Nr
9000483058