text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 9 mm HSS cylinder shank row 3


Artikelnummer 0K890569
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 280
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 410
Durchmesser des Bohrers (mm) 9
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 280
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 0K890569
EAN 4015448490043
UBB 500573738910
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861186
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.