Frese elicoidali
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Foratura
Frese elicoidali
6D866789
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
Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.5 mm HSS cylinder shank row
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6D866789
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
200
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
295
Diametro trapano (mm)
4.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
200
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Promat
Codice merceologico
82075060
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6D866789
EAN
4015448489955
UBB
500582747753
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
4000861177