text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 3 mm HSS cylinder shank row 3


Artikelnummer 8Y398588
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 160
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 240
Durchmesser des Bohrers (mm) 3
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 160
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8Y398588
EAN 4015448569176
UBB 500583691794
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861198
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.