text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 2 mm HSS cylinder shank row 1


Artikelnummer 0U629683
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 85
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 125
Durchmesser des Bohrers (mm) 2
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 85
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0U629683
EAN 4015448489498
UBB 500573866042
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861131
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.