text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 12 mm HSS cylinder shank row 3


Artikelnummer 5O421915
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 330
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 480
Durchmesser des Bohrers (mm) 12
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 330
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 5O421915
EAN 4015448490104
UBB 500582510052
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861192
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.