text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 10 mm HSS cylinder shank row 2


Artikelnummer 8Y034797
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 235
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 340
Durchmesser des Bohrers (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 235
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8Y034797
EAN 4015448489887
UBB 500583680078
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861170
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.