text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 10 mm HSS-Co PROMAT


Numero articolo 6Y027375
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 235
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 340
Diametro trapano (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 235
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Promat
Codice merceologico 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 6Y027375
EAN 4015448738107
UBB 500582986914
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000865946
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.