Staub & Lüftung, Zubehör
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
Zubehör und Teile
Staub & Lüftung, Zubehör
9Y504713
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
Decalcification pump ROMATIC 20 6.4 kg 230 V 40 l/min ROTHENBERGER
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9Y504713
Betriebsspannung (V)
230
Stromart
AC
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
40
Mit Schaltautomatik
Ja
Max. Motorleistung (kW)
0.15
Max. statische Höhe (mm)
10000
Material Gehäuse
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Betriebsspannung (V)
230
Stromart
AC
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
40
Mit Schaltautomatik
Ja
Max. Motorleistung (kW)
0.15
Max. statische Höhe (mm)
10000
Material Gehäuse
Andere
Schutzart (IP)
IPX4
Temperatur des Mediums (°C)
0 - 50
Marke
Rothenberger
Type
61190, ROMATIC 20
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9Y504713
EAN
4004625611906
UBB
500584031842
UNSPSC
40151550
Hersteller Artikel Nr
8000739569