text.skipToContent text.skipToNavigation

Cutting disc dm125x1 mm straight stainless (steel) bore 22.23 mm PROMAT


Artikelnummer 6J316755
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12250
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12250
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 22.23
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Andere
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Andere
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Fächerscheibe Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 6J316755
EAN 4015448785231
UBB 500582790225
UNSPSC 31191506
Hersteller Artikel Nr 4000845002
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.