text.skipToContent text.skipToNavigation

Cutting disc dm  125x0.8 mm offset stainless steel bore 22.23 mm PROMAT


Artikelnummer 1Z472772
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 0.8
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Bohrungsdurchmesser 22.23
Marke Promat
Warennummer 68042218
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 0.8
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Bohrungsdurchmesser 22.23
Marke Promat
Warennummer 68042218

Artikelnummern

Artikelnummer 1Z472772
EAN 4015448878131
UBB 500581298055
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 4000841780
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.