Arbeitslampen
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
Beleuchtung
Arbeitslampen
7P822104
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
Cordless desk luminaire LED Move ABS, silicone black height 400 mm HANSA
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7P822104
Montageart
Ständer (Basis)
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Spannungsart
AC
Mit Dimmer
Ja
Biegbar
Ja
Länge
390
Höhe/Tiefe (mm)
400
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Montageart
Ständer (Basis)
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Spannungsart
AC
Mit Dimmer
Ja
Biegbar
Ja
Länge
390
Höhe/Tiefe (mm)
400
Material Gehäuse
Andere
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Typ der Leuchte
Schreibtischleuchte
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Ja
Mit Lichtquelle
Ja
Farbtemperatur (K)
5400 - 5400
Max. Systemleistung (W)
6000
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
200
Farbe der Leuchte
Weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)
35000
Höhe einstellbar
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7P822104
EAN
7612176083645
UBB
500583233258
UNSPSC
39111510
Hersteller Artikel Nr
9000483600
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen