Schläuche & Trommeln
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
6Z644133
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
Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 50 mm length 20 m ADMIRAL
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6Z644133
Wandstärke (mm)
2
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Material der Innenwand
SBR
Material der Außenwand
Andere
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
2
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Material der Innenwand
SBR
Material der Außenwand
Andere
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Farbe der Innenwand
Andere
Statischer Draht
Nein
Nennweite
2 inch (50)
Min. Berstdruck (bar)
30
Elektrisch leitfähige Innenwand
Nein
Spirale
Keiner
Farbe der Außenwand
Weiß
Marke
Admiral
Type
602-050-20; 99056
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6Z644133
EAN
4006918131214
UBB
500582997150
UNSPSC
20122347
Hersteller Artikel Nr
4000353622