text.skipToContent text.skipToNavigation

Conical brush dm 180 mm wire thickness 0.5 mm steel 14 mm, bore 25.4 mm LESSMANN


Artikelnummer 8C483896
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 180
Marke Lessmann
Type 4762M101
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 180
Marke Lessmann
Type 4762M101

Artikelnummern

Artikelnummer 8C483896
EAN 4017359669389
UBB 500583393623
UNSPSC 31171805
Hersteller Artikel Nr 4000840964
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.