text.skipToContent text.skipToNavigation

Conical brush dm 180 mm wire thickness 0.5 mm steel 14 mm, bore 20 mm 8000 min-¹ LESSMANN


Artikelnummer 5P381611
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 180
Marke Lessmann
Type 4762M001
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 180
Marke Lessmann
Type 4762M001

Artikelnummern

Artikelnummer 5P381611
EAN 4017359669372
UBB 500582521281
UNSPSC 31171805
Hersteller Artikel Nr 4000840963
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.