Schleif- & Poliermaschinen
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Winkelschleifer
9F313515
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
Concrete grinder EBS 120.1 125 mm 10000 min-¹ 1400 W EIBENSTOCK
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9F313515
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1400
Gewicht der Maschine (kg)
3.5
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
10000 - 10000
Marke
Eibenstock
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50 - 60
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1400
Gewicht der Maschine (kg)
3.5
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
10000 - 10000
Marke
Eibenstock
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9F313515
EAN
4026851016058
UBB
500583794184
UNSPSC
27112704
Hersteller Artikel Nr
4000897040