text.skipToContent text.skipToNavigation

Concrete drill ProConcrete dm 5 mm HELLER


Artikelnummer 3V955893
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 50
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 95
Durchmesser des Bohrers (mm) 5
Durchmesser des Schachts (mm) 5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 50
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Heller

Artikelnummern

Artikelnummer 3V955893
EAN 4010159100038
UBB 500581914412
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 10003
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.