Kolbenkompressoren
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
Kompressoren
Kolbenkompressoren
9C329553
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
Compressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 8 bar 0.28 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9C329553
Farbe
Blau
Breite
13.97
Höhe
12.2
Gewicht
11.1
Max. Druck (bar)
8
Motorleistung
0.28
Schallleistungspegel
97
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Breite
13.97
Höhe
12.2
Gewicht
11.1
Max. Druck (bar)
8
Motorleistung
0.28
Schallleistungspegel
97
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
230
Frequenz
50 Hz
Liefermenge (kg)
0.028
Fassungsvermögen des Speichers
6
Anzahl von Zylindern
1
Mit Motorschutz
Ja
Mit Ablassventil
Ja
Schlauchanschluss
Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi)
116
Art der Schmierung
Keiner
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
1
Mobil
Ja
Antrieb
Direct
Mit Rückschlagventil
Nein
Anschlussgröße Abgang
Andere
Type
10988104, Airboy Silence 50
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9C329553
EAN
4036351260745
UBB
500583762579
UNSPSC
40151605
Hersteller Artikel Nr
4000894900
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen