text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 100 OF E 103 l/min 8 bar 0.68 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Artikelnummer 2H569716
Breite 14.5
Höhe 13.1
Gewicht 17.7
Max. Druck (bar) 8
Motorleistung 0.68
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 14.5
Höhe 13.1
Gewicht 17.7
Max. Druck (bar) 8
Motorleistung 0.68
Typ des Motors Elektrisch
Anschluss-Spannung (V) 230
Frequenz 50 Hz
Liefermenge (kg) 0.055
Fassungsvermögen des Speichers 4
Mit Motorschutz Ja
Schlauchanschluss Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) 116
Mobil Ja
Marke Aircraft

Beschreibung

Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Artikelnummern

Artikelnummer 2H569716
EAN 4036351261704
UNSPSC 40151605
Hersteller Artikel Nr 4000894901
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.