text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 6 200 l/min 8 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Artikelnummer 9Y573141
Farbe Andere
Breite 14.5
Höhe 14.9
Gewicht 9.4
Max. Druck (bar) 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Breite 14.5
Höhe 14.9
Gewicht 9.4
Max. Druck (bar) 8
Motorleistung 1.1
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 3400
Schallleistungspegel 78
Typ des Motors Elektrisch
Anschluss-Spannung (V) 230
Frequenz 50 Hz
Liefermenge (kg) 0.11
Fassungsvermögen des Speichers 6
Mit automatischem Start/Stopp Ja
Anzahl von Zylindern 1
Mit Motorschutz Ja
Mit Ablassventil Ja
Mit Kondensatablass Ja
Schlauchanschluss Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi) 116
Art der Schmierung Keiner
Anzahl der abgehenden Anschlüsse 1
Mobil Ja
Antrieb Direct
Mit Rückschlagventil Ja
Anschlussgröße Abgang Andere
Marke Aerotec
Warennummer 84148022
Type 200664, Airliner 6

Beschreibung

Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Artikelnummern

Artikelnummer 9Y573141
EAN 4260135771497
UNSPSC 40151605
Hersteller Artikel Nr 4000898486
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.