Kolbenkompressoren
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
Kompressoren
Kolbenkompressoren
5G344310
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
Compressor Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5G344310
Farbe
Andere
Breite
15.7
Höhe
39.3
Gewicht
75
Max. Druck (bar)
15
Motorleistung
3
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
900
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Breite
15.7
Höhe
39.3
Gewicht
75
Max. Druck (bar)
15
Motorleistung
3
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
900
Schallleistungspegel
78
Typ des Motors
Elektrisch
Anschluss-Spannung (V)
400
Frequenz
50 Hz
Liefermenge (kg)
0.31
Fassungsvermögen des Speichers
90
Mit automatischem Start/Stopp
Ja
Anzahl von Zylindern
2
Mit Motorschutz
Ja
Mit Federsicherung
Nein
Mit Ablassventil
Ja
Mit Kondensatablass
Ja
Schlauchanschluss
Schnelle Kopplung
Max. Betriebsdruck (psi)
217
Art der Schmierung
Öl geschmiert
Anzahl der abgehenden Anschlüsse
1
Mobil
Ja
Antrieb
V-Schlinge
Mit Rückschlagventil
Nein
Anschlussgröße Abgang
Andere
Type
2009643, 625-90 TECH
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5G344310
EAN
4260695512967
UBB
500582411210
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4000898527
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen