text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 400-20 HONDA 400 l/min 10 bar HONDA GP 160 - 4-stroke motor AEROTEC


Artikelnummer 4G945754
Breite 18.1
Höhe 33.46
Max. Druck (bar) 10
Motorleistung 3.5
Schallleistungspegel 78
Typ des Motors Petrol
Liefermenge (kg) 0.275
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 18.1
Höhe 33.46
Max. Druck (bar) 10
Motorleistung 3.5
Schallleistungspegel 78
Typ des Motors Petrol
Liefermenge (kg) 0.275
Fassungsvermögen des Speichers 20
Anzahl von Zylindern 1
Mit Ablassventil Ja
Mit Kondensatablass Ja
Max. Betriebsdruck (psi) 145
Mobil Ja
Antrieb Andere

Artikelnummern

Artikelnummer 4G945754
EAN 4260651030825
UBB 500582051008
UNSPSC 27000000
Hersteller Artikel Nr 4000898475
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.