text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air set Admi®Press FLAT Y internal dm 19 mm external dm 24 mm ADMIRAL


Artikelnummer 7S534615
Wandstärke (mm) 2.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Material der Innenwand NBR (Nitrilkautschuk)
Material der Außenwand NBR (Nitrilkautschuk)
Geeignet für Lebensmittel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 2.5
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Material der Innenwand NBR (Nitrilkautschuk)
Material der Außenwand NBR (Nitrilkautschuk)
Geeignet für Lebensmittel Nein
Farbe der Innenwand Schwarz
Statischer Draht Nein
Nennweite 3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar) 30
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Yellow
Marke Admiral
Type 4000352110; 99100531

Artikelnummern

Artikelnummer 7S534615
EAN 4006918377193
UBB 500583255517
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 1501Y-19-20KE
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.