Schläuche & Trommeln
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
4X479394
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
Compressed air set Admi®Press 60 internal dm 19 mm external dm 31 mm length 20 m ADMIRAL
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4X479394
Wandstärke (mm)
6
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Biegeradius (mm)
230
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Material der Innenwand
SBR/EPDM
Material der Außenwand
SBR
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
6
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Biegeradius (mm)
230
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Material der Innenwand
SBR/EPDM
Material der Außenwand
SBR
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Farbe der Innenwand
Andere
Statischer Draht
Nein
Nennweite
3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar)
30
Elektrisch leitfähige Innenwand
Nein
Spirale
Keiner
Farbe der Außenwand
Yellow
Marke
Admiral
Type
4000352111; 99100532
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4X479394
EAN
4006918372457
UBB
500582254701
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
1501F-019-20KE