text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 9 mm external dm 14.5 mm TRICOFLEX


Artikelnummer 5G848797
Wandstärke (mm) 2.75
Material Einlage Plastic
Biegeradius (mm) 63
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 15
Material der Innenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite 3/8 Zoll (10)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 2.75
Material Einlage Plastic
Biegeradius (mm) 63
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 15
Material der Innenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand Polyvinylchlorid (PVC)
Nennweite 3/8 Zoll (10)
Min. Berstdruck (bar) 60
Farbe der Außenwand Blau
Marke Tricoflex

Artikelnummern

Artikelnummer 5G848797
EAN 3291671477728
UBB 500582405030
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 147772
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.